Schneider Electric - 18847 NG125L/D 80-2 Modulær Effektbr - 18847
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Poltall (totalt):
2Grunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - D
Poltall (totalt) - 2
Antall beskyttede poler - 2
Merkestrøm - 80 A
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 0 kA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 8.6 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
3303430188476
Elnummer
1604941
Leverandørens varenummer
18847
Typebeskrivelse
18847
Utløsningskarakteristikk:
D
Poltall (totalt):
2
Antall beskyttede poler:
2
Merkestrøm:
80 A
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:
0 kA
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:
0 kA
Medkoblende nulleder:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Innbyggingsdybde:
47 mm
Merkespenning:
240 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
690 V
Merkespenningstyrke Uimp:
8 kV
Spenningstype:
AC/DC
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:
100 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:
50 kA
Frekvensområde:
50...60 Hz
Energibegrensningsklasse:
0
Innfelt montasje:
nei
Overspenningskategori:
4
Forurensningsgrad:
3
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Omgivelsestemperatur under drift:
-30...70 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
10...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
16...70 mm²
Eksplosjonssikker:
nei
til og med 125A. De er godkjent med bryteevner
ihht. EN 60947-2.
NG125N leveres i følgende varianter:
B- og D-kurve: 80-125 A for 3P og 4P,
C-kurve: 10-80 A for 1P og 2P,
C-kurve: 10-125 A for 3P og 4P.