Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - 19032 Vigi NG125 3-63 300 mA - 19032

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 19032 Vigi NG125 3-63 300 mA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominell strøm:

63 A

Nominell feilstrøm:

0,3...0,3 A

Antall poler:

3

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 230...415 V

  • Nominell strøm - 63 A

  • Nominell feilstrøm - 0,3...0,3 A

  • Antall poler - 3

  • Lekkasjestrømtype - A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430190325

Elnummer

1604997

Leverandørens varenummer

19032

Typebeskrivelse

19032

Merkespenning:

230...415 V

Nominell strøm:

63 A

Nominell feilstrøm:

0,3...0,3 A

Antall poler:

3

Lekkasjestrømtype:

A

Justerbar nominell feilstøm:

nei

Maks forsinkelse:

0 ms

Justerbar forsinkelse:

nei

Støtstrømskapasitet:

5 kA

Frekvens:

50/60 Hz

Nominell isolasjonspenning Ui:

690 V

Merkespenningstyrke Uimp:

8 kV

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1,5...50 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1...35 mm²

Beskyttelse mot feilutløsing:

nei

Med forriglingsmekanisme:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Forurensningsgrad:

3

Omgivelsestemperatur under drift:

25...60 °C

Jordfeilmoduler Vigi NG125. Jordfeilmodulene er beregnet for montering på høyre side av de modulære effektbryterne i NG125-serien. Modulene leveres som 2P, 3P og 4P i standard A-klasse si-/siE-type. A-klasse si-type reagerer og fungerer både på veksel- og likestrømsjordfeil. Har i tillegg innebygde filtere som skiller mellom ulike former for støy. Tidsforsinkelse mot støt og startstrømmer. Spesielt utviklet for næringsbygg, hvor det monteres utstyr som genererer støy, slik som datamaskiner, elektronisk reguleringsutstyr, lysstoffarmaturer, ventilasjonsanlegg med hastighetsregulering (2-faser), samt anlegg som er utsatt for atmosfæriske overspenninger. Alle jordfeilmodulene kan bestykkes med pluggbar alarmkontakt SDV og arbeidsstrøms-utløser MXV. Tekniske data ihht.EN 60947-2 Nominell spenning Un:
– 230/415 V AC, +10, -20%, 50/60 Hz
– 110/220 V AC, +10, -20%, 50/60 Hz
(se fotnote 1 i tabell)
– 440/500 V AC, +10, -20%, 50/60 Hz
(Se fotnote 2 i tabell)
Klemmekapasitet Cu-kabel:
– for In = 63 A: 50 mm2
– for In 80 - 125 A: 70 mm2
For tilkobling av Al-kabel, benytt klemmesett
19095 (Kun for In = 125 A). For In = 63
A, benytt overgangsklemme 27060.
Øvrige tekniske data for det sammensatte produktet (Vigi-modul + effektbryter): som effektbryteren. Vigi NG125 leveres også justerbare mht. følsomhet og/eller tid:
– Følsomhet: 300mA, 500 mA, 1A og 3A
– Tidsforsinkelse (angitt i trinnene I, S og D):
I: Momentan utkobling (t = 300ms v/IDn)
S: Selektiv tidsforsinkelse (Dt = 150ms)
D: Ekstra tidsforsinkelse som gir selektivitet
mot nedstrøms “S”-innstilt jordfeilvern.

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien