Schneider Electric - 19041 Vigi NG125 4-125 30 mA - 19041
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominell feilstrøm:
0,03...0,03 AGrunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230...415 V
Nominell strøm - 125 A
Nominell feilstrøm - 0,03...0,03 A
Antall poler - 4
Lekkasjestrømtype - A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430190417
Elnummer
1605021
Leverandørens varenummer
19041
Typebeskrivelse
19041
Merkespenning:
230...415 V
Nominell strøm:
125 A
Nominell feilstrøm:
0,03...0,03 A
Antall poler:
4
Lekkasjestrømtype:
A
Justerbar nominell feilstøm:
nei
Maks forsinkelse:
0 ms
Justerbar forsinkelse:
nei
Støtstrømskapasitet:
3 kA
Frekvens:
50/60 Hz
Nominell isolasjonspenning Ui:
690 V
Merkespenningstyrke Uimp:
8 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
16...70 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
10...50 mm²
Beskyttelse mot feilutløsing:
nei
Med forriglingsmekanisme:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Forurensningsgrad:
3
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...60 °C
– 230/415 V AC, +10, -20%, 50/60 Hz
– 110/220 V AC, +10, -20%, 50/60 Hz
(se fotnote 1 i tabell)
– 440/500 V AC, +10, -20%, 50/60 Hz
(Se fotnote 2 i tabell)
Klemmekapasitet Cu-kabel:
– for In = 63 A: 50 mm2
– for In 80 - 125 A: 70 mm2
For tilkobling av Al-kabel, benytt klemmesett
19095 (Kun for In = 125 A). For In = 63
A, benytt overgangsklemme 27060.
Øvrige tekniske data for det sammensatte produktet (Vigi-modul + effektbryter): som effektbryteren. Vigi NG125 leveres også justerbare mht. følsomhet og/eller tid:
– Følsomhet: 300mA, 500 mA, 1A og 3A
– Tidsforsinkelse (angitt i trinnene I, S og D):
I: Momentan utkobling (t = 300ms v/IDn)
S: Selektiv tidsforsinkelse (Dt = 150ms)
D: Ekstra tidsforsinkelse som gir selektivitet
mot nedstrøms “S”-innstilt jordfeilvern.