Schneider Electric - A9C65325 Kont. m vern Reflex 3P 25A/C - A9C65325
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Merkestrøm:
25 AGrunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - C
Antall poler - 3
Merkestrøm - 25 A
Medkoblende nulleder - nei
Bredde i antall modulmellomrom - 5,5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480455131
Elnummer
1605183
Leverandørens varenummer
A9C65325
Typebeskrivelse
A9C65325
Utløsningskarakteristikk:
C
Antall poler:
3
Merkestrøm:
25 A
Medkoblende nulleder:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
5,5
Merkespenning:
415 V
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:
15 kA
Spenningstype:
AC
Energibegrensningsklasse:
0
Overspenningskategori:
4
Forurensningsgrad:
3
Innbyggingsdybde:
44,5 mm
Tilleggsinnretning fabrikkmontert:
Fjernstyrt
Antall RS-232-utganger:
1 A
Antall DisplayPort (DP)-utganger:
230 V
Styrespenningstype for hjelpekretser:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20