Eaton Electric - FRCMM-100/2/03-G/F Jordfeilbryter - 187382

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall poler:

2
Se tilgjengelige varianter4

Merkestrøm:

100 A
Se tilgjengelige varianter125 A

Nominell feilstrøm:

0,3 A
Se tilgjengelige varianter100 A
Se tilgjengelige varianter300 A
Se tilgjengelige varianter500 A

Bredde i antall modulmellomrom:

2
Se tilgjengelige varianter4

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 2

  • Merkestrøm - 100 A

  • Nominell feilstrøm - 0,3 A

  • Lekkasjestrømtype - Andre

  • Bredde i antall modulmellomrom - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

FRCMM

EAN/GTIN

4015081824403

Elnummer

1605268

Leverandørens varenummer

187382

Typebeskrivelse

FRCMM-100/2/03-G/F

Antall poler:

2

Merkestrøm:

100 A

Nominell feilstrøm:

0,3 A

Lekkasjestrømtype:

Andre

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Merkespenning:

240 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

440 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Selektiv beskyttelse:

nei

Korttidsforsinket type:

Ja

Kortslutningsfasthet (lcw):

10 kA

Støtstrømskapasitet:

3 kA

Spenningstype:

AC

Med forriglingsmekanisme:

Ja

Frekvens:

50/60 Hz

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Innbyggingsdybde:

70,5 mm

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...40 °C

Forurensningsgrad:

2

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1,5...16 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1,5...35 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

Fullt utvalg av modulære jordfeilbryter modeller for et bredt spekter av bruksområder, for feil og ekstra beskyttelse, stor mengde tilgjengelige nominelle driftsstrømmer, omfattende tilbehørssortiment, sann kontaktposisjonsindikator, automatisk utkobling mulig, egnet for bruk utendørs ( bygnings- og utendørs fordelingstavler) ved temperaturer så lave som -25 °C