Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - FRCMM-63/4/03-G/F Jordfeilbryter - 187422

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - FRCMM-63/4/03-G/F Jordfeilbryter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall poler:

4
Se tilgjengelige varianter2

Merkestrøm:

63 A
Se tilgjengelige varianter16 A
Se tilgjengelige varianter25 A
Se tilgjengelige varianter100 A
Se tilgjengelige varianter125 A

Nominell feilstrøm:

0,3 A
Se tilgjengelige varianter100 A

Bredde i antall modulmellomrom:

4
Se tilgjengelige varianter2

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Merkestrøm - 63 A

  • Nominell feilstrøm - 0,3 A

  • Lekkasjestrømtype - Andre

  • Bredde i antall modulmellomrom - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 9.29 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4015081824809

Elnummer

1605296

Leverandørens varenummer

187422

Typebeskrivelse

FRCMM-63/4/03-G/F

Antall poler:

4

Merkestrøm:

63 A

Nominell feilstrøm:

0,3 A

Lekkasjestrømtype:

Andre

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Merkespenning:

240 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

440 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Selektiv beskyttelse:

nei

Korttidsforsinket type:

Ja

Kortslutningsfasthet (lcw):

10 kA

Støtstrømskapasitet:

3 kA

Spenningstype:

AC

Med forriglingsmekanisme:

Ja

Frekvens:

50/60 Hz

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Innbyggingsdybde:

70,5 mm

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...40 °C

Forurensningsgrad:

2

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1,5...16 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1,5...35 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

Fullt utvalg av modulære jordfeilbryter modeller for et bredt spekter av bruksområder, for feil og ekstra beskyttelse, stor mengde tilgjengelige nominelle driftsstrømmer, omfattende tilbehørssortiment, sann kontaktposisjonsindikator, automatisk utkobling mulig, egnet for bruk utendørs ( bygnings- og utendørs fordelingstavler) ved temperaturer så lave som -25 °C