Eaton Electric - FRCMM-63/4/03-S/F Jordfeilbryter - 187440

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall poler:

4
Se tilgjengelige varianter2

Merkestrøm:

63 A
Se tilgjengelige varianter125 A

Nominell feilstrøm:

0,3 A
Se tilgjengelige varianter100 A

Bredde i antall modulmellomrom:

4
Se tilgjengelige varianter2

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Merkestrøm - 63 A

  • Nominell feilstrøm - 0,3 A

  • Lekkasjestrømtype - Andre

  • Bredde i antall modulmellomrom - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 9.16 kg CO2 eq.

Produktserie

FRCMM

EAN/GTIN

4015081824984

Elnummer

1605308

Leverandørens varenummer

187440

Typebeskrivelse

1605308

Antall poler:

4

Merkestrøm:

63 A

Nominell feilstrøm:

0,3 A

Lekkasjestrømtype:

Andre

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Merkespenning:

240 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

440 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Selektiv beskyttelse:

Ja

Korttidsforsinket type:

nei

Kortslutningsfasthet (lcw):

10 kA

Støtstrømskapasitet:

5 kA

Spenningstype:

AC

Med forriglingsmekanisme:

Ja

Frekvens:

50/60 Hz

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Innbyggingsdybde:

70,5 mm

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...40 °C

Forurensningsgrad:

2

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1,5...16 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1,5...35 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

Fullt utvalg av modulære jordfeilbryter modeller for et bredt spekter av bruksområder, for feil og ekstra beskyttelse, stor mengde tilgjengelige nominelle driftsstrømmer, omfattende tilbehørssortiment, sann kontaktposisjonsindikator, automatisk utkobling mulig, egnet for bruk utendørs ( bygnings- og utendørs fordelingstavler) ved temperaturer så lave som -25 °C