Schneider Electric - A9N26258 C60B 40-2 Selektivt Kombivern - A9N26258

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - A9N26258 C60B 40-2 Selektivt Kombivern

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Poltall (totalt):

2
Se tilgjengelige varianter3
Se tilgjengelige varianter4

Merkestrøm:

40 A

Bredde i antall modulmellomrom:

2
Se tilgjengelige varianter3
Se tilgjengelige varianter4

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - B

  • Poltall (totalt) - 2

  • Antall beskyttede poler - 2

  • Merkestrøm - 40 A

  • Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

Acti9

EAN/GTIN

3606480784576

Elnummer

1610527

Leverandørens varenummer

A9N26258

Typebeskrivelse

A9N26258

Utløsningskarakteristikk:

B

Poltall (totalt):

2

Antall beskyttede poler:

2

Merkestrøm:

40 A

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Medkoblende nulleder:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Innbyggingsdybde:

44 mm

Merkespenning:

400 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

6 kV

Spenningstype:

AC

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:

30 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:

15 kA

Frekvensområde:

50...60 Hz

Energibegrensningsklasse:

3

Innfelt montasje:

nei

Overspenningskategori:

4

Forurensningsgrad:

3

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Omgivelsestemperatur under drift:

-30...70 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1...35 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

Dette Acti9 C60B-produktet er en KV/OV lavspennings automatsikring (MCB). Det er en 2P automatsikring med 2 beskyttede poler og 40A In merkestrøm. Den nominelle bryteevnen går opp til 15kA ved 400VAC til 415VAC i samsvar med EN/IEC 60947-2-standarden og 15kA ved 400VAC til 415VAC i samsvar med EN/IEC 60947-2-standarden. Den samsvarer med både boligstandard EN/IEC 60898-1 og industristandard EN/IEC 60947-2. Denne automatsikringen kombinerer funksjoner for vern mot kortslutning og overbelastning. Dens raske lukkemekanisme forbedrer levetiden. Dette produktet er dedikert for boliger og små kommersielle bygninger og kalles også kombivern eller inntaksvern. Den mekaniske utholdenheten går opp til 20 000 sykluser. Ue-driftsspenningen er 440VAC. Ui-merket isolasjonsspenning er 500VAC. Uimp-merket impulsmotstandsspenning er 6kV. Driftsfrekvensen er 50Hz eller 60Hz. Den kan monteres på DIN-skinne. Bredden er 20 moduler à 18 mm. Forurensningsgrad er 3. Overspenningskategori er IV. Dimensjonene er (B) 36mm x (H) 81mm x (D) 73mm. Vekten er 0,24 kg. I henhold til IEC 60529-standarden er beskyttelsesgraden IP20 og IP40 i kapslingen.