Siemens - Lysbuevakt for 1 modulbredde Jordfeilautomat, TN 40A - 5SM6014-2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Merkestrøm:
40 ANominell feilstrøm:
1000 AGrunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 2
Merkestrøm - 40 A
Nominell feilstrøm - 1000 A
Lekkasjestrømtype - Andre
Bredde i antall modulmellomrom - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869525761
Elnummer
1613049
Leverandørens varenummer
5SM6014-2
Typebeskrivelse
1613049
Antall poler:
2
Merkestrøm:
40 A
Nominell feilstrøm:
1000 A
Lekkasjestrømtype:
Andre
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Merkespenning:
230 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
230 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Selektiv beskyttelse:
nei
Korttidsforsinket type:
nei
Kortslutningsfasthet (lcw):
10 kA
Støtstrømskapasitet:
1 kA
Spenningstype:
AC
Med forriglingsmekanisme:
nei
Frekvens:
50/60 Hz
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Innbyggingsdybde:
70 mm
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...45 °C
Forurensningsgrad:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,75...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,75...16 mm²
Eksplosjonssikker:
nei
Et Siemens-produkt
Oppdag Siemens-serien