ABB Electrification - Jordfeilblokk DDA803 A 100A/500mA - 2CSB803101R4000

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominell strøm:

100 A

Nominell feilstrøm:

0,5...0,5 A
Se tilgjengelige varianter0,03...0,03 A
Se tilgjengelige varianter1...1 A

Antall poler:

3

Beskyttelse mot feilutløsing:

nei

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 400...690 V

  • Nominell strøm - 100 A

  • Nominell feilstrøm - 0,5...0,5 A

  • Antall poler - 3

  • Lekkasjestrømtype - A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542541738

Elnummer

1627045

Leverandørens varenummer

2CSB803101R4000

Typebeskrivelse

DDA803 A-100/0.5

Merkespenning:

400...690 V

Nominell strøm:

100 A

Nominell feilstrøm:

0,5...0,5 A

Antall poler:

3

Lekkasjestrømtype:

A

Justerbar nominell feilstøm:

nei

Maks forsinkelse:

0 ms

Justerbar forsinkelse:

nei

Støtstrømskapasitet:

0,25 kA

Frekvens:

50/60 Hz

Nominell isolasjonspenning Ui:

690 V

Merkespenningstyrke Uimp:

6 kV

Effekttap:

10,5 W

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

6...50 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

6...70 mm²

Beskyttelse mot feilutløsing:

nei

Med forriglingsmekanisme:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP2X

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...60 °C

DDA 800 A
Funksjon: Jordfeilblokk for montering sammen med automat S 800S/N opp til 100A. Beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrøm, i tillegg til pulserende DC jordfeilstrømmer. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt (ved I?n=30 mA).
Applikasjoner: Marine og industri.
Standard: IEC/EN 60947-2 (B)