Siemens - ADF-blokk,lysbuevakt, 1-16A, 230V, 1 modul for for jordfeilautomater og 5SY automater opp til 16A - 5SM6021-2

Siemens
KopierKopier
Siemens - ADF-blokk,lysbuevakt, 1-16A, 230V, 1 modul for for jordfeilautomater og 5SY automater opp til 16A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall poler:

2
Se tilgjengelige varianter4

Merkestrøm:

16 A
Se tilgjengelige varianter25 A
Se tilgjengelige varianter63 A
Se tilgjengelige varianter80 A
Se tilgjengelige varianter100 A
Se tilgjengelige varianter125 A

Nominell feilstrøm:

0,002 A
Se tilgjengelige varianter10 A
Se tilgjengelige varianter30 A
Se tilgjengelige varianter100 A
Se tilgjengelige varianter300 A
Se tilgjengelige varianter500 A

Bredde i antall modulmellomrom:

1
Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter3
Se tilgjengelige varianter3,5
Se tilgjengelige varianter4
Se tilgjengelige varianter5

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 2

  • Merkestrøm - 16 A

  • Nominell feilstrøm - 0,002 A

  • Lekkasjestrømtype - Andre

  • Bredde i antall modulmellomrom - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sentron

EAN/GTIN

4001869525792

Elnummer

1632198

Leverandørens varenummer

5SM6021-2

Typebeskrivelse

1632198

Antall poler:

2

Merkestrøm:

16 A

Nominell feilstrøm:

0,002 A

Lekkasjestrømtype:

Andre

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Merkespenning:

230 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

230 V

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Selektiv beskyttelse:

nei

Korttidsforsinket type:

nei

Støtstrømskapasitet:

0 kA

Med forriglingsmekanisme:

nei

Frekvens:

50 Hz

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Innbyggingsdybde:

70 mm

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...45 °C

Forurensningsgrad:

2

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,75...10 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,75...16 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

lysbuevakt, ADF-blokk (arc fault detection unit), 1-16A, 230V, 1 modulbredde for påmontering på jordfeilautomater 5SU1 opp til 16A og 5SY automater 2-pol opp til 16A. Overvåker og løser ut på uønskede lysbuer ute i kabelinstallasjonen. Oppstår det feil i kabelinstallasjonen som løse kontakter/koblinger eller klemte/skadde ledninger kan det oppstå lysbuer som kan starte en brann. Lysbuevakten vil da detektere feilen og koble ut kursen og redusere faren for brann. Jordfeilautomater vil ikke detektere disse feil. Lysbuevakten tetter dette sikkerhetsgapet og vil bidra til en sikrere installasjon.