Schneider Electric - Vigi iC60L - jordfeilmodul - 4P - 25A - 100mA - A-type - A9V22425

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Vigi iC60L - jordfeilmodul - 4P - 25A - 100mA - A-type

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominell strøm:

25 A
Se tilgjengelige varianter40 A

Nominell feilstrøm:

0,1...0,1 A
Se tilgjengelige varianter0,5...0,5 A
Se tilgjengelige varianter1...1 A

Antall poler:

4

Beskyttelse mot feilutløsing:

nei
Se tilgjengelige varianterJa

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 230...415 V

  • Nominell strøm - 25 A

  • Nominell feilstrøm - 0,1...0,1 A

  • Antall poler - 4

  • Lekkasjestrømtype - A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Acti9

EAN/GTIN

3606480091018

Elnummer

1638008

Leverandørens varenummer

A9V22425

Typebeskrivelse

A9V22425

Merkespenning:

230...415 V

Nominell strøm:

25 A

Nominell feilstrøm:

0,1...0,1 A

Antall poler:

4

Lekkasjestrømtype:

A

Justerbar nominell feilstøm:

nei

Maks forsinkelse:

0 ms

Justerbar forsinkelse:

nei

Støtstrømskapasitet:

0,25 kA

Frekvens:

50/60 Hz

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

6 kV

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1...16 mm²

Beskyttelse mot feilutløsing:

nei

Med forriglingsmekanisme:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Forurensningsgrad:

3

Omgivelsestemperatur under drift:

25...60 °C

Vigi iC60L - jordfeilmodul - 4P - 25A - 100mA - A-type