Schneider Electric - Vigi iC60L - jordfeilmodul - 4P - 63A - 300mA - A-type - selektiv - A9V25463

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Vigi iC60L - jordfeilmodul - 4P - 63A - 300mA - A-type - selektiv

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominell strøm:

63 A
Se tilgjengelige varianter40 A

Antall poler:

4

Beskyttelse mot feilutløsing:

nei

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 400...415 V

  • Nominell strøm - 63 A

  • Nominell feilstrøm - 0,3...0,3 A

  • Antall poler - 4

  • Lekkasjestrømtype - A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Acti9

EAN/GTIN

3606480091032

Elnummer

1638024

Leverandørens varenummer

A9V25463

Typebeskrivelse

1638024

Merkespenning:

400...415 V

Nominell strøm:

63 A

Nominell feilstrøm:

0,3...0,3 A

Antall poler:

4

Lekkasjestrømtype:

A

Justerbar nominell feilstøm:

nei

Maks forsinkelse:

130 ms

Justerbar forsinkelse:

nei

Støtstrømskapasitet:

3 kA

Frekvens:

50/60 Hz

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

6 kV

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1...25 mm²

Beskyttelse mot feilutløsing:

nei

Med forriglingsmekanisme:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Forurensningsgrad:

3

Omgivelsestemperatur under drift:

25...60 °C

Vigi iC60L - jordfeilmodul - 4P - 63A - 300mA - A-type - selektiv