Schneider Electric - Vigi iC60L - jordfeilmodul - 3P - 63A - 1000mA - SI-type - selektiv - A9V39363

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Vigi iC60L - jordfeilmodul - 3P - 63A - 1000mA - SI-type - selektiv

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominell strøm:

63 A
Se tilgjengelige varianter25 A
Se tilgjengelige varianter40 A

Nominell feilstrøm:

1...1 A
Se tilgjengelige varianter0,1...0,1 A
Se tilgjengelige varianter0,5...0,5 A

Antall poler:

3

Beskyttelse mot feilutløsing:

Ja
Se tilgjengelige varianternei

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 400...415 V

  • Nominell strøm - 63 A

  • Nominell feilstrøm - 1...1 A

  • Antall poler - 3

  • Lekkasjestrømtype - A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Acti9

EAN/GTIN

3606480087868

Elnummer

1638038

Leverandørens varenummer

A9V39363

Typebeskrivelse

1638038

Merkespenning:

400...415 V

Nominell strøm:

63 A

Nominell feilstrøm:

1...1 A

Antall poler:

3

Lekkasjestrømtype:

A

Justerbar nominell feilstøm:

nei

Maks forsinkelse:

130 ms

Justerbar forsinkelse:

nei

Støtstrømskapasitet:

3 kA

Frekvens:

50/60 Hz

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

6 kV

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1...25 mm²

Beskyttelse mot feilutløsing:

Ja

Med forriglingsmekanisme:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Forurensningsgrad:

3

Omgivelsestemperatur under drift:

25...60 °C

Jordfeilmodul - Acti 9 Vigimodul for iC60L automatsikringer - 2 Pol 63A - 1000 mA - A -klasse SI type