Schneider Electric - Samleskinne - 3P+N 21 moduler- 2P iC60+Vig i< 25A. (N-L1, N-L2, N-L3…) - A9XPF521
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 4
Fordelingsmåling - 18 mm
Lengde - 378 mm
Bredde i antall modulmellomrom - 21
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
Produktserie
Acti9 - iC60H
EAN/GTIN
3606481160133
Elnummer
1638083
Leverandørens varenummer
A9XPF521
Typebeskrivelse
1638083
Antall faser:
3
Antall poler:
4
Fordelingsmåling:
18 mm
Lengde:
378 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
21
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
100 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
6
Isolert:
Ja
Maks nominell driftsspenning Ue:
415 V
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei