Siemens - Jordfeilbryter .BRYT.BL.4P+S 6/63 1000MA - 5SM2845-8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Merkestrøm:
63 ANominell feilstrøm:
1000 AGrunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Merkestrøm - 63 A
Nominell feilstrøm - 1000 A
Lekkasjestrømtype - A
Bredde i antall modulmellomrom - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4001869171142
Elnummer
1642858
Leverandørens varenummer
5SM2845-8
Typebeskrivelse
1642858
Antall poler:
4
Merkestrøm:
63 A
Nominell feilstrøm:
1000 A
Lekkasjestrømtype:
A
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Merkespenning:
400 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
460 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Selektiv beskyttelse:
Ja
Korttidsforsinket type:
nei
Kortslutningsfasthet (lcw):
10 kA
Støtstrømskapasitet:
5 kA
Spenningstype:
AC
Med forriglingsmekanisme:
nei
Frekvens:
50 Hz
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Innbyggingsdybde:
70 mm
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...45 °C
Forurensningsgrad:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1,5...25 mm²
Eksplosjonssikker:
nei