Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Siemens - Jordfeilbryter type F 63A 2-p 300MA tiltrekningsmoment 2,5-3,0 Nm, kabeltverrsnitt 1-35 mm2 - 5SV3616-3

Siemens
KopierKopier
Siemens - Jordfeilbryter type F 63A 2-p 300MA tiltrekningsmoment 2,5-3,0 Nm, kabeltverrsnitt 1-35 mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall poler:

2
Se tilgjengelige varianter4

Merkestrøm:

63 A
Se tilgjengelige varianter16 A
Se tilgjengelige varianter100 A
Se tilgjengelige varianter125 A

Nominell feilstrøm:

300 A
Se tilgjengelige varianter0,002 A
Se tilgjengelige varianter10 A
Se tilgjengelige varianter500 A
Se tilgjengelige varianter1000 A

Bredde i antall modulmellomrom:

2
Se tilgjengelige varianter1
Se tilgjengelige varianter3
Se tilgjengelige varianter3,5
Se tilgjengelige varianter4
Se tilgjengelige varianter5

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 2

  • Merkestrøm - 63 A

  • Nominell feilstrøm - 300 A

  • Lekkasjestrømtype - F

  • Bredde i antall modulmellomrom - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869484433

Elnummer

1645467

Leverandørens varenummer

5SV3616-3

Typebeskrivelse

1645467

Antall poler:

2

Merkestrøm:

63 A

Nominell feilstrøm:

300 A

Lekkasjestrømtype:

F

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Merkespenning:

230 V

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Selektiv beskyttelse:

nei

Korttidsforsinket type:

Ja

Kortslutningsfasthet (lcw):

10 kA

Støtstrømskapasitet:

3 kA

Spenningstype:

AC

Med forriglingsmekanisme:

Ja

Frekvens:

50 Hz

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Innbyggingsdybde:

70 mm

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...45 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,75...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,75...35 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

5SV jordfeilbryter serie erstatter 5SM3 jordfeilbryter serie. Samleskinner 5ST som benyttes til automater benyttes også for 5SV. Standard 5ST serie hjelpekontakter, feilsignalkontakter, underspenningsspole og shunttrip benyttes på 5SV jordfeilbrytere. 5SV jorfeilbrytere har designendring som samsvarer med 5SY automater og 5TL1 lastbrytere.

Siemens

Et Siemens-produkt

Oppdag Siemens-serien