Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Eaton Electric - FRCDM-25/4/003-G/B+ Digital Jordfeilbryter 25A 4p3 - 167880

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - FRCDM-25/4/003-G/B+ Digital Jordfeilbryter 25A 4p3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Merkestrøm:

25 A

Nominell feilstrøm:

30 A

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Merkestrøm - 25 A

  • Nominell feilstrøm - 30 A

  • Lekkasjestrømtype - B+

  • Bredde i antall modulmellomrom - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 5.01 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4015081644544

Elnummer

1664164

Leverandørens varenummer

167880

Typebeskrivelse

FRCDM-25/4/003-G/B+

Antall poler:

4

Merkestrøm:

25 A

Nominell feilstrøm:

30 A

Lekkasjestrømtype:

B+

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Merkespenning:

415 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

440 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Selektiv beskyttelse:

nei

Korttidsforsinket type:

Ja

Kortslutningsfasthet (lcw):

10 kA

Støtstrømskapasitet:

3 kA

Spenningstype:

AC

Med forriglingsmekanisme:

Ja

Frekvens:

50 Hz

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Innbyggingsdybde:

70,5 mm

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...60 °C

Forurensningsgrad:

2

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1,5...16 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1,5...35 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

Type B for belastninger som kan generere glatte DC-strømmer. Eksempel: elbil, frekvensomformere og solcelleomformere. B+ er frekvenssikker til 20 kHz, spesielt egnet for frekvensomformere. Bfq er en spesialversjon for problemanlegg, som frekvensomformere i IT-nett. G = tidsforsinket minst 10 ms. S = selektiv tidsforsinket minst 40 ms. Digitale jordfeilbrytere har høy nøyaktighet og løser ut innenfor 90 % av faktisk feilstrøm, har LED for avlesning av feilstrøm og krever kun årlig testing.

Eaton Electric

Et Eaton Electric-produkt

Oppdag Eaton Electric-serien