Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - Jordfeilbryter 80/2/003-A - 170434

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Jordfeilbryter 80/2/003-A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall poler:

2
Se tilgjengelige varianter4

Nominell feilstrøm:

30 A
Se tilgjengelige varianter0,03 A
Se tilgjengelige varianter0,1 A
Se tilgjengelige varianter0,3 A
Se tilgjengelige varianter100 A
Se tilgjengelige varianter300 A
Se tilgjengelige varianter500 A

Bredde i antall modulmellomrom:

2
Se tilgjengelige varianter4

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 2

  • Merkestrøm - 80 A

  • Nominell feilstrøm - 30 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Bredde i antall modulmellomrom - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081669653

Elnummer

1666330

Leverandørens varenummer

170434

Typebeskrivelse

FRCMM-80/2/003-A

Antall poler:

2

Merkestrøm:

80 A

Nominell feilstrøm:

30 A

Lekkasjestrømtype:

A

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Merkespenning:

240 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

440 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Selektiv beskyttelse:

nei

Korttidsforsinket type:

nei

Kortslutningsfasthet (lcw):

10 kA

Støtstrømskapasitet:

0,25 kA

Spenningstype:

AC

Med forriglingsmekanisme:

Ja

Frekvens:

50/60 Hz

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Innbyggingsdybde:

70,5 mm

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...40 °C

Forurensningsgrad:

2

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1,5...16 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1,5...35 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

Type A standard type jordfeilbryter. G = tidsforsinket minst 10 ms. S = selektiv tidsforsinket minst 40 ms. Digitale jordfeilbrytere har høy nøyaktighet og løser ut innenfor 90 % av faktisk feilstrøm, har LED for avlesning av feilstrøm og krever kun årlig testing.