ABB Electrification - Jordfeilblokk DDA202 B 40A/30mA AP-R - 2CSB202592R1400

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Merkestrøm:

40 A

Nominell feilstrøm fra/til:

0,03...0,03 A
Se tilgjengelige varianter0,3...0,3 A
Se tilgjengelige varianter0,5...0,5 A

Antall poler:

2
Se tilgjengelige varianter3

Beskyttelse mot feilutløsing:

Ja
Se tilgjengelige varianternei

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 230...230 V

  • Merkestrøm - 40 A

  • Nominell feilstrøm fra/til - 0,03...0,03 A

  • Antall poler - 2

  • Lekkasjestrømtype - B

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542515128

Elnummer

1667481

Leverandørens varenummer

2CSB202592R1400

Typebeskrivelse

DDA202 B-40/0.03 AP-R

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Merkestrøm:

40 A

Nominell feilstrøm fra/til:

0,03...0,03 A

Antall poler:

2

Lekkasjestrømtype:

B

Justerbar nominell feilstøm:

nei

Maks forsinkelse:

10 ms

Justerbar forsinkelse:

nei

Støtstrømskapasitet:

3 kA

Frekvens:

50/60 Hz

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Effekttap:

3,2 W

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

25...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

25...25 mm²

Beskyttelse mot feilutløsing:

Ja

Med forriglingsmekanisme:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP2X

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...55 °C

DDA 200 B for jevn DC jordfeilstrøm
Funksjon: Jordfeilblokk for montering sammen med automat S 200. Beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrøm, pulserende DC jordfeilstrømmer og jevn DC jordfeilstrøm. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt (ved Idn=30 mA).
Applikasjon: Industri, ladestasjoner.
Standard: IEC/EN 61009 Annex G, IEC/EN 62423 Ed. 2