Schneider Electric - Jordfeilautomat iDPN N Vigi - 1P + N - 13A - 30 mA A-klasse - A9D56613

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Jordfeilautomat iDPN N Vigi - 1P + N - 13A - 30 mA A-klasse

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Merkestrøm:

13 A
Se tilgjengelige varianter40 A

Nominell feilstrøm:

0,03 A
Se tilgjengelige varianter0,3 A

Utløsningskarakteristikk:

B

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Poltall (totalt) - 2

  • Merkestrøm - 13 A

  • Nominell feilstrøm - 0,03 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Medkoblende nulleder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Acti9

EAN/GTIN

3606480472701

Elnummer

1676534

Leverandørens varenummer

A9D56613

Typebeskrivelse

1676534

Poltall (totalt):

2

Merkestrøm:

13 A

Nominell feilstrøm:

0,03 A

Lekkasjestrømtype:

A

Medkoblende nulleder:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Antall beskyttede poler:

1

Merkespenning:

230 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

400 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Energibegrensningsklasse:

3

Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:

0 kA

Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:

0 kA

Nominell kortslutningskapasitet lcn iflg. EN 61009-1:

0 kA

Utkoblingskarakteristikk:

Andre

Støtstrømskapasitet:

0,25 kA

Spenningstype:

AC

Frekvens:

50 Hz

Utløsningskarakteristikk:

B

Med forriglingsmekanisme:

nei

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

3

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...60 °C

Innbyggingsdybde:

44 mm

Beskyttelse mot feilutløsing:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1...16 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1...10 mm²

Acti9 iDPN N kompakt automatsikring beregnet for bruk i TN-nett. Den leveres kun som 1+N i 18mm bredde. Godkjent med bryteeevne iht EN 60898 og EN 60947-2. DPN N leveres fra 4-40 A. Utløser iht EN 60898: B-C kurve.