PRIMO AB - Strømpe PVC Sort 12mm - 18 001 30
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
12 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 12 mm
Farge - Svart
Varmebestandig - nei
Strekkhylse - nei
Emballasje og betingelser
50 MTR
Lagervare
Produktserie
D0 PVC-strømpe
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070613009298
Elnummer
1800130
Leverandørens varenummer
18 001 30
Typebeskrivelse
PVC-STRØMPE
Indre diameter:
12 mm
Farge:
Svart
Varmebestandig:
nei
Strekkhylse:
nei
Strømpe med indre diameter 12 mm.
Brukes til fargemerking av ledninger.
Godstykkelse: 0,8 ± 0,15 mm
Temperaturbestandighet: -20 °C til + 70 °C
Norm: DIN 40621
Densitet: 1,2- 1,4
Værbestandighet: god
UV-bestandig: Nei
Kjemisk bestandighet:
God mot: Syrer, baser, alkoholer, fett, saltvann
Ikke god mot: Bensen, estere, bensin, ketoner
UV-bestandig: Nei
Brukes til fargemerking av ledninger.
Godstykkelse: 0,8 ± 0,15 mm
Temperaturbestandighet: -20 °C til + 70 °C
Norm: DIN 40621
Densitet: 1,2- 1,4
Værbestandighet: god
UV-bestandig: Nei
Kjemisk bestandighet:
God mot: Syrer, baser, alkoholer, fett, saltvann
Ikke god mot: Bensen, estere, bensin, ketoner
UV-bestandig: Nei