PRIMO AB - Strømpe PVC Blå 14mm - 18 001 42
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
14 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 14 mm
Farge - Blå
Varmebestandig - nei
Strekkhylse - nei
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
D0 PVC-strømpe
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070613009380
Elnummer
1800142
Leverandørens varenummer
18 001 42
Typebeskrivelse
PVC-STRØMPE
Indre diameter:
14 mm
Farge:
Blå
Varmebestandig:
nei
Strekkhylse:
nei
Strømpe med indre diameter 14 mm.
Brukes til fargemerking av ledninger.
Godstykkelse: 1,0 ± 0,2 mm
Temperaturbestandighet: -20 °C til + 70 °C
Norm: DIN 40621
Densitet: 1,2- 1,4
Værbestandighet: god
UV-bestandig: Nei
Kjemisk bestandighet:
God mot: Syrer, baser, alkoholer, fett, saltvann
Ikke god mot: Bensen, estere, bensin, ketoner
UV-bestandig: Nei
Brukes til fargemerking av ledninger.
Godstykkelse: 1,0 ± 0,2 mm
Temperaturbestandighet: -20 °C til + 70 °C
Norm: DIN 40621
Densitet: 1,2- 1,4
Værbestandighet: god
UV-bestandig: Nei
Kjemisk bestandighet:
God mot: Syrer, baser, alkoholer, fett, saltvann
Ikke god mot: Bensen, estere, bensin, ketoner
UV-bestandig: Nei