Scotch - 3M Scotch® Super 33+ helårs isolasjonstape, sort - Super 33+

KopierKopier
Scotch - 3M Scotch® Super 33+ helårs isolasjonstape, sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Bredde:

19,05 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm

Lengde:

6,1 m
Se tilgjengelige varianter33 m

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 19,05 mm

  • Materiale - PVC (Polyvinylklorid)

  • Farge - Svart

  • Lengde - 6,1 m

  • Tykkelse - 0,18 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Super 33+

EAN/GTIN

00054007061304

Elnummer

1812810

Leverandørens varenummer

Super 33+

Typebeskrivelse

1812810

Bredde:

19,05 mm

Materiale:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge:

Svart

Lengde:

6,1 m

Tykkelse:

0,18 mm

Gjennomsiktig:

nei

Scotch® Super 33+™ vinyl elektrotape er en isolasjonstape med PVC-rygg. Denne profesjonelle tapen er svært formbar, og har god fleksibilitet for fuktighetstett elektrisk og mekanisk beskyttelse. Designet for primær elektrisk isolasjon for alle kabler og kabelskjøter med opptil 600 V. Scotch® Super 33 +™ vinyl elektrotape er en isolasjonstape med PVC-rygg. Tapen kombinerer en elastisk rygg med et aggressivt lim - for fuktighetstett elektrisk og mekanisk beskyttelse. Tapen fortsetter å være formbar og fleksibel uten å bli sprø, i temperaturer helt ned til -18 °C. Den beholder høy ytelsesgrad i omgivelsestemperaturer opp til 105 °C.