Scotch - 3M Scotch® Super 88 helårs isolasjonstape, kraftig sort vinyl - Super 88
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 25 mm
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Farge - Svart
Lengde - 33 m
Tykkelse - 0,22 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
00054007103318
Elnummer
1812825
Leverandørens varenummer
Super 88
Typebeskrivelse
1812825
Bredde:
25 mm
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge:
Svart
Lengde:
33 m
Tykkelse:
0,22 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Dobbelsidig:
nei
Isolerende:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Temperaturmotstand:
-18...105 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende:
nei
Egnet for høyspenning:
nei
Vulkaniserende:
nei
Magnetisk:
nei
Få fuktighetstett elektrisk og mekanisk beskyttelse når du bruker Scotch® Super 88 vinyl elektrotape. Dene UL-, CSA- og VDE-godkjente tapen kombinerer elastisk rygg og et aggressivt lim for å gi fuktighetstett elektrisk og mekanisk beskyttelse. Designet for å fungere kontinuerlig i omgivelsestemperaturer på opp til 105 °C. Tapen er fleksibel, og passer for applikasjoner i temperaturer ned til -18 °C. Den har utmerket motstand mot slitasje, fuktighet, akalier, syrer, korrosjon og varierende værforhold, inkludert UV-eksponering. Opprettholder elektrisk beskyttelse, selv våt, og hemmer korrosjon på elektriske ledere.