Phoenix Contact AS - WMS 2,4 (EX4)RL YE Krympeslange, Rull, gul - 800328

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge:

Gul

Lengde:

120 m
Se tilgjengelige varianter0,06 m
Se tilgjengelige varianter30 m

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Middels tykk

  • Indre diameter før krymping - 24 mm

  • Indre diameter etter krymping - 24 mm

  • Farge - Gul

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356626071

Elnummer

1855858

Leverandørens varenummer

800328

Typebeskrivelse

WMS 2,4 (EX4)RL YE

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Middels tykk

Indre diameter før krymping:

24 mm

Indre diameter etter krymping:

24 mm

Farge:

Gul

Krympeforhold:

3:1

Nominellt tverrsnitt:

8...24 mm²

Lengde:

120 m

Driftstemperaturområde:

-55...135 °C

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

Ja

Med innvendig lim:

nei

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

nei

UL-godkjenning:

Ja

Krympeslange, Rull, gul, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, uperforert, monteringstype: skyve på, kabeldiameter område (automatisert behandling): 0,8 ... 1,5 mm, kabeldiameterområde: 0,8 ... 2,4 mm, tekstfeltstørrelse: 4 x 120000 mm, rullengde: 120 m