Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Pakning-dør-IP43 PrismaSeTG-2 LVS08841 - LVS08841

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Pakning-dør-IP43 PrismaSeTG-2 LVS08841

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Type tilbehør/reservedel:

Adaptersett
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterFestedeler/-sett
Se tilgjengelige varianterMonteringsvinkel

Materiale:

Andre
Se tilgjengelige varianterRustfritt stål
Se tilgjengelige varianterStål

Høyde:

5300 mm
Se tilgjengelige varianter15 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter37,5 mm
Se tilgjengelige varianter45 mm
Se tilgjengelige varianter70 mm
Se tilgjengelige varianter185 mm
Se tilgjengelige varianter920 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Adaptersett

  • Materiale - Andre

  • Høyde - 5300 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481880550

Elnummer

2443272

Leverandørens varenummer

LVS08841

Typebeskrivelse

LVS08841

Type tilbehør/reservedel:

Adaptersett

Materiale:

Andre

Høyde:

5300 mm

PrismaSeT Skap og tavlesystem består av to hovedsystemer: PrismaSeT G og PrismaSeT G. Systemet består av Skaprammer,Dører, (tette eller transparante) montasjeplater, frontplater, skinner og tilbehør for å sette sammen ett komplett skap/tavle. Stort utvalg av prefabrikerte tilkoblinger og løsninger.Systemet er testet etter IECEN 61439 serien, PrismaSeT er skap og tavler for Innendørs montering påvegg- og gulvskap/tavler for alle typer lavspenningsfordelingstavler ( hoved-, under- og sluttfordeling). PrismaSeT G: I maks :630A IP grad fra IP30 med eller uten dør, IP31 med dør og skråtak og IP 43 med dør, skråtak og pakning. Egen skapserie for IP55.Beskyttelse grad IK07 uten dør, IK08/IK10 med dør. IK 10 for Prisma IP 55 serien.Isolasjonsspenning: 1000V, Maks I nominell : 630 A, IK peak: 53kA, Kortslutningsstrøm 25kA rms/1sek. Frekvens 50Hz. PrismaSeT P: I maks :32000A IP grad fra IP30 med tak sidevegger, tak og med eller uten dør, IP31 med tak, sidevegger og dør og pakning. IP55 egne sidepalter og tak+ dører. Beskyttelse grad IK07 uten dør, IK08 med dør.IK1 for IP 55. Isolasjonsspenning: 1000V, Maks I nominell : 3200 A, IK peak: 187kA, Kortslutningsstrøm 85kA rms/1sek. Frekvens 50Hz. Designverktøy, Rapsody, benyttes for konstruksjon, tilbud og tegning.