Elsteel - Hengelåsbeslag - 242000498

KopierKopier
Elsteel - Hengelåsbeslag

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Type tilbehør/reservedel:

Andre
Se tilgjengelige varianterFestedeler/-sett

Materiale:

Stål
Se tilgjengelige varianterAndre

Bredde:

800 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter139 mm

Høyde:

350 mm
Se tilgjengelige varianter1 mm
Se tilgjengelige varianter60 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Stål

  • Bredde - 800 mm

  • Høyde - 350 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4791032523006

Elnummer

2445640

Leverandørens varenummer

242000498

Typebeskrivelse

PLK / AISI 316

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Stål

Bredde:

800 mm

Høyde:

350 mm

Elsteels apparatskap, vegg monterte i rustfritt stål er helsveiset for å gi en robust konstruksjon. Dette gir en
kapslingsgrad på opptil IP66 som standard. Alle skapene våre i rustfritt stål lages av materiale spesifisert for
høy kvalitet.
Dette er et viktig produkt for alt utstyr beregnet på utendørs bruk, samt miljøer der aggressive rengjøringsmidler
brukes til rengjøring, for eksempel i næringsmiddelindustrien eller medisinske miljøer. Vi bruker "våtslipt" stål,
som sikrer at overflaten er svært glatt og enkel å rengjøre. Tilbehør for veggmontering beregnet på
utenpåliggende montering er tilleggsutstyr, mens låser i rustfritt stål er montert som standard.


Nøkkelegenskaper:
- Finnes i en rekke størrelser
- Forbedret utforming med dobbelt rand som sikrer høyere styrke
- Pulverbelagt utførelse med struktur
- Sertifisert i henhold til IP 66 / IK 08
- Monteringsplater i aluminium og sink
- Skjulte hengsler
- Døren åpner seg 120 grader
- RAL 7035 som standard – andre farger på bestilling
- Innendørs montering

Gjeldende standarder:
- UL 50 type 4, 4X, 12 og CSA 94
- ABS-typegodkjenning
- Typegodkjenning fra Russian Maritime Register of Shipping (RS)
- IEC / EN 62208