Hager - univers N, bæreskinner skap h500mm, par - UN03A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
AndreSe tilgjengelige varianterFestedeler/-sett
Høyde:
0 mmDybde:
0 mmSe tilgjengelige varianter2 mm
Se tilgjengelige varianter2,5 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter28 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter65 mm
Se tilgjengelige varianter90 mm
Se tilgjengelige varianter597 mm
Se tilgjengelige varianter747 mm
Se tilgjengelige varianter897 mm
Se tilgjengelige varianter1047 mm
Se tilgjengelige varianter1197 mm
Se tilgjengelige varianter1347 mm
Se tilgjengelige varianter1797 mm
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 1 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3250616240025
Elnummer
2469701
Leverandørens varenummer
UN03A
Typebeskrivelse
2469701
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
1 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm
univers N tavle-/ skapinnredningssystem, iht EN 61 439. univers N kit/ systemmoduler og tilhørende deler og komponenter, kan kombineres med univers skap, for tavler til og med 400V AC, 1600A. univers kit og univers skap er et modul basert system. Modulene er standard 1-radhøyde 150 mm, 1-feltbredde 250 mm. 1-radhøyde = 150 mm, 2-radhøyder = 300 mm, 3-radhøyder = 450 mm, osv. 1-feltbredde = 250 mm, 2-feltbredder = 500 mm, 3-feltbredder = 750 mm. begreset av skapstørrelse, og utvalg av de forskjellige univers N kit. univers N skapinnredning, kan benyttes i ip30 stativer, ip30, ip41, ip44, ip54, ip55, ip65 skap. Farge, hvit ral 9010, merkestrøm maks 1600A. univers N kit/ systemmoduler finnes for rekkeklemmer, for modulærprodukter, skille- og effektbrytere, cu-skinner/ samleskinner, med montasjeplater, sikringslastskillebrytere. Se hager kataloger for utvalg, se hager.no, hager.se, hager.de for mer info.
Et Hager-produkt
Oppdag Hager-serien