Schneider Electric - Bakre Feste 7035 F Plm65/75/86 - NSYCEPLMCG
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Blindplate/avdekning
Bredde - 436 mm
Høyde - 647 mm
Dybde - 250 mm
Innbyggingssted - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480773778
Elnummer
2490920
Leverandørens varenummer
NSYCEPLMCG
Typebeskrivelse
NSYCEPLMCG
Modell / utførelse:
Blindplate/avdekning
Bredde:
436 mm
Høyde:
647 mm
Dybde:
250 mm
Innbyggingssted:
Andre
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.