Industriplast - Kabeldekkplate med lås 300 mm P18, lengde 1,2 m, rød. Produsert med 99% resirkulert norsk plast. - 4225300G11

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Bredde:

300 mm

Lengde:

1200 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 300 mm

  • Lengde - 1200 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

7052354225038

Elnummer

2800502

Leverandørens varenummer

4225300G11

Typebeskrivelse

RESIRKULERT DEKKPLATE

Bredde:

300 mm

Lengde:

1200 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Dekkplater fra Infraplast er produsert med 99% resirkulert norsk plast. Et kortreist alternativ til det norske markedet, med lavt klimafotavtrykk. Dekkplater fungerer som en visuell varsling og mekanisk beskyttelse i forbindelse med gravearbeid i eksisterende kabelgater, grøfter og lignende. Sterke farger gjør platene synlig for arbeideren, og platenes mekaniske styrke beskytter rør mot skader fra arbeidsredskap. Det er enkelt å koble platene sammen, og koblingene sitter godt. Koblingene er samtidig fleksible nok til at retningsendring i rørgatene kan følges. Legges i lengde- og bredderetning.