Esylux - STOLPELAMPE ALVA 700 OP 830 MD IR DALI - EL10821189

Esylux
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Effektiv lysstrøm:

420 lm
Se tilgjengelige varianter620 lm
Se tilgjengelige varianter630 lm
Se tilgjengelige varianter640 lm
Se tilgjengelige varianter720 lm
Se tilgjengelige varianter760 lm
Se tilgjengelige varianter810 lm
Se tilgjengelige varianter1270 lm
Se tilgjengelige varianter1350 lm

Med lyssensor:

Ja

Kapslingsfarge:

Grå
Se tilgjengelige varianterSvart

Høyde/dybde:

700 mm
Se tilgjengelige varianter540 mm
Se tilgjengelige varianter940 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type lysarmatur - Stolpelampe

  • Med lyskilde - Ja

  • Effektiv lysstrøm - 420 lm

  • Lysfarge - Hvit

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120821189

Elnummer

3000626

Leverandørens varenummer

EL10821189

Typebeskrivelse

3000626

Type lysarmatur:

Stolpelampe

Med lyskilde:

Ja

Effektiv lysstrøm:

420 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Med Fotplate:

Ja

Med lyssensor:

Ja

Med bevegelsessensor:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Materialkvalitet i husmateriale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Grå

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Spenningstype:

AC/DC

Merkespenning fra/til:

200...240 V

Nominell strøm:

200...200 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

Ja

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

F

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

110000 h

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK09

Isoleringsklasse:

I

Maks systemeffekt:

7 W

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Lysutbytte:

60 lm/W

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar lysfordeling:

Nei

Høyde/dybde:

700 mm

Diameter:

100 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

5

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED DALI-pullertlampe av aluminium med høy kvalitet. Smussavvisende takket være pulverbelegg med lotuseffekt. Lyshode: matt satinert. Lysutstråling: 360°. EVG (DALI) integrert, installasjon uten ytterligere tilbehør. DALI-grensesnitt for topolet DALI-styreledning. Kvalitetskapsling, trykkstøpt aluminium, pulverlakkert antrasitt, iht. RAL 7024. DALI-bevegelsesdetektor, orienteringslys og skumringsrelé - kan stilles inn med infrarød-fjernkontroll (tilbehør) - parallellkobling (master/master). Monteringstype: Monteringsplate som skrus på fundament, valgfritt ved hjelp av jordanker (tilbehør). Fargetemperatur 3000 K.