SG Armaturen - Arco Air grafitt 6W LED GU10 230V kl II - 623620

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - Arco Air grafitt 6W LED GU10 230V kl II

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Høyde/dybde:

963 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Andre

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021986236200

Elnummer

3100312

Leverandørens varenummer

623620

Typebeskrivelse

3100312

Lampetype:

LED utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Andre

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Slagfasthet:

IK08

Maks systemeffekt:

6 W

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Høyde/dybde:

963 mm

Type lysarmatur:

Stolpelampe

Med Fotplate:

nei

Med lyssensor:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Materialkvalitet i husmateriale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Utskiftbar drivenhet:

nei

Lysfordeler:

Andre

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

G

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Isoleringsklasse:

I

Egnet for lampeeffekt:

6...6 W

Lysstråling:

Direkte/indirekte

Effektiv lysstrøm:

75 lm

Lysutbytte:

13 lm/W

Lysstyrke:

75 cd

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar lysfordeling:

Nei

Bredde:

160 mm

Lengde:

963 mm

Diameter:

160 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED-pullert i moderne design til hage og gangveier. Armaturen er utført i trykkstøpt aluminium pulverlakkert i grå eller sort, med avskjerming i herdet glass. Finnes som høy og lav pullert, samt veggarmatur. Montert med utskiftbar GU10 LED som gir et mykt lys. Dimbar med faseavsnittdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Låsbar tilgang til lyskilden med penolskrue. Beskyttelsesklasse IP54, slagfasthet IK08.