Hide-a-lite - Cone Pillar Socket Antrasitt 3000K, 240lm, 2-trinns DIP-dim. 3W, IP54, IK09. Inkl. innstøpingssett. - 7748611
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type lysarmatur - Stolpelampe
Med lyskilde - Ja
Effektiv lysstrøm - 240 lm
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7392971139166
Elnummer
3102169
Leverandørens varenummer
7748611
Typebeskrivelse
3102169
Type lysarmatur:
Stolpelampe
Med lyskilde:
Ja
Effektiv lysstrøm:
240 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Med Fotplate:
Ja
Med lyssensor:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Antrasitt
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Lysfordeler:
Reflektor
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
100000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Slagfasthet:
IK09
Isoleringsklasse:
I
Maks systemeffekt:
3 W
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utstrålingsvinkel (verdi):
Bredstrålende 40-80°
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
80 mm
Høyde/dybde:
800 mm
Lengde:
80 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Med IFTTT-støtte:
nei