Unilamp - Charisma Medium Round 3000K G Pullert Grafitt Ø140mm - 3105825

Unilamp
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Grå

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125120621

Elnummer

3105825

Leverandørens varenummer

3105825

Typebeskrivelse

3105825

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Grå

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Slagfasthet:

IK09

Maks systemeffekt:

14 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Høyde/dybde:

1030 mm

Type lysarmatur:

Fundament

Med Fotplate:

nei

Med lyssensor:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Materialkvalitet i husmateriale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

Ja

Lysfordeler:

Reflektor

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

0,85 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

0,8 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

0,7 %

Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

0,63 %

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Isoleringsklasse:

I

Egnet for lampeeffekt:

14...14 W

Lysfordeling:

Asymmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Effektiv lysstrøm:

1030 lm

Lysutbytte:

73 lm/W

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar lysfordeling:

Nei

Lengde:

1040 mm

Diameter:

160 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):

32

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):

60

Tilkoblingstype:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Charisma-serien er produsert i ekstrudert aluminium og er spesialbehandlet med Unilamps avanserte ASC overflatebehandlingf or aggressive miljøer. Integrert LED, komplett med LED-driver. Klar slagfast og UV-bestandig avskjerming med meget bred reflektor for lang cc-avstand. kun lys under horisontalplanet, for å unngå lysforurensning ifm Breeam prosjekter. Festeløsning for platemontasje eller på støpt fundament. Inkl. nedstøpningsfeste. Klasse I, IP65.