Esylux - BOLLARD ALVA 180° 940 / 170 16 W 4000 K ANTHRACITE CLEAR AUTO DALI - EL10820946
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Effektiv lysstrøm:
810 lmGrunnleggende spesifikasjoner
Type lysarmatur - Stolpelampe
Med lyskilde - Ja
Effektiv lysstrøm - 810 lm
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 4000...4100 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015120820946
Elnummer
3114063
Leverandørens varenummer
EL10820946
Typebeskrivelse
BL-ALV 50 018 840 ANT A D
Type lysarmatur:
Stolpelampe
Med lyskilde:
Ja
Effektiv lysstrøm:
810 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4100 K
Med Fotplate:
Ja
Med lyssensor:
Ja
Med bevegelsessensor:
Ja
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Grå
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Spenningstype:
AC/DC
Merkespenning fra/til:
200...240 V
Nominell strøm:
73...88 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbar drivenhet:
Ja
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
E
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
110000 h
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Slagfasthet:
IK09
Isoleringsklasse:
I
Maks systemeffekt:
17 W
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Lysutbytte:
47 lm/W
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,85
Farge på lys justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Justerbar lysfordeling:
Nei
Høyde/dybde:
940 mm
Diameter:
170 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
5
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei