Barthelme - GARgano Aluprofil 2m - 62399902
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2010 mm
Profilform - Andre
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021553007076
Elnummer
3205851
Leverandørens varenummer
62399902
Typebeskrivelse
3205851
Lengde:
2010 mm
Profilform:
Andre
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Bredde:
28 mm
Høyde:
30 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Uten
Hulldiameter:
0 mm
Justerbar viskerbue:
nei
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Farge:
Grå
RAL-nummer:
0
•2m
•Mål 17,9 x 9,5 mm
Lavtbyggende aluminiumsprofil som gjør monteringen enkel og øker bruksområdet for våre fleksible LED striper. Profilen gir bedre kjøling og med en avdekning vil den gi bedre beskyttelse og en mulighet til å variere lysspredningen.