Hide-a-lite - Wally G2 Hvit 3000K - 7506474

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Wally G2 Hvit 3000K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Maks systemeffekt - 3,6 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Wally

EAN/GTIN

7392971138985

Elnummer

3216597

Leverandørens varenummer

7506474

Typebeskrivelse

3216597

Egnet for inbygging:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Maks systemeffekt:

3,6 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

200...200 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

UHF:

nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Andre

Lysfordeling:

Asymmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Lysstråling:

Indirekte

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...50 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Armatureffektivitet:

55...55 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Bredde:

85 mm

Høyde/dybde:

38 mm

Lengde:

85 mm

Innbyggingsbredde:

48 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

35 mm

Type kabling:

med gjennomgangsledninger

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Diskre, innfelt og fasedimbar 230V-armatur. Veggarmatur tilpasset veggboks som skaper distinkte lysbilder på gulvet. Du kan for eksempel belyse gangområder innendørs eller trappen langs en vegg. Bytt enkelt utseende på armaturen med svart frontdeksel (selges separat). Integrert hurtigkobling på baksiden for viderekobling gir enkel montering. Komplett med innebygget fasedimbar driver