Unilamp - HiStrip Kabelskjøt 100mm IP40/ IP55 - 3241942

Unilamp
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Type tilbehør/reservedel:

Tilkoblingssett

Reservedel:

Ja
Se tilgjengelige varianternei

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Tilkoblingssett

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7072125124377

Elnummer

3241942

Leverandørens varenummer

3241942

Typebeskrivelse

3241942

Type tilbehør/reservedel:

Tilkoblingssett

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Gjør installasjonen enkelt og effektivt med HiStrip 230V. Denne passer utmerket utendørs med sin IP65-klassifisering. Dekorativ eller funksjonell- bruksområdene er mange. Som dekorbelysning i en bar, på en fasade eller i hagen. Eller kanskje under et gelender i en trapp. Med en kuttlengde på kun 10cm og sitt brede tilbehørs-program, er det enkelt og fleksibelt. HiStrip leveres i komplette 10 meters lengder med påmontert tilførselskabel på 1,5 meter, samt løst endestykke for enkel tilpasning av lengde. Den finnes også som metervare i 50m ruller til prosjekter. Som tilbehør finnes tilkoblingssett med 1,5m ledning med plugg, skjøt, kabelskjøt (10cm og 1 meter) 90 gradershjørne, endestykke, spesialsaks for rette skjøter og silikon for tetting av tilbehør. Tilbehøret monteres enkelt uten bruk av verktøy.