Philips - Coreline Highbay tilbehør BY121Z G5 BR L200 - 911401633208
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Grå
Materiale - Stål
Lengde - 40 mm
Bredde - 180 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Coreline Highbay
EAN/GTIN
8719514956063
Elnummer
3310654
Leverandørens varenummer
911401633208
Typebeskrivelse
3310654
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Grå
Materiale:
Stål
Lengde:
40 mm
Bredde:
180 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
46 mm
Lang levetid og høy effektivitet: 50 000 timer med ytelse på minimum 85 % sammenlignet med innledende nivå; opptil 160 lm/W;Valg av lysstrålealternativer: smal og bred stråle, for mindre blending uten ekstra tilbehør;Moderne formstøpt aluminiumsinnfatning i høy kvalitet ;Ettpunktsmontering og forhåndsmontert ekstern elektrisk IP65-kontakt;Valgfrie versjoner: DALI-dimming, integrert trådløs tilkobling (Interact Ready)