Philips - BGP444 LED-K2 230V II PCC BK-200 - 910502610226

Signify
KopierKopier
Philips - BGP444 LED-K2 230V II PCC BK-200

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Slagfasthet - IK10

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5701591096292

Elnummer

3505710

Leverandørens varenummer

910502610226

Typebeskrivelse

3505710

Lampetype:

LED utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Slagfasthet:

IK10

Maks systemeffekt:

7 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Høyde/dybde:

144 mm

Type lysarmatur:

Stolpelampe

Med baseplate:

nei

Med lyssensor:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

230...230 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte/indirekte

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

5900...5900 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

Virkningsgrad:

0,9

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Diameter:

170 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

6 mm²

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Being part of the CitySwan family designed by Danish architects Bjarne Schläger and Morten Weeke Borup, the CitySwan Bollard has a stylish, discreet, graceful appearance. The luminaire provides downwardfunctional surface light from high-performance LEDs with incredibly low energy consumption. It is made of dark grey die-cast aluminum, and the housing has a characteristic ellipsoid shape familiar from the CitySwan road luminaire. CitySwan Bollard comes with a choice of three different optical covers: a transparent flat cover for the slickest design, a convex transparent cover for a more elongated light distribution, and a flat, opal cover for optimum uniformity.Nominated for the German design award ”Designpreis” in 2009 Danish Design Award 2010/2011Design: Bjarne Schläger, light + architecture and Morten Weeke Borup, GHB Landskabsarkitekter A/S