LIT by Cardi - NORMAL FILAMENT DimToWarm 7W 806lm E27 KLAR Sonepar - 0019590065

LIT by Cardi
KopierKopier
LIT by Cardi - NORMAL FILAMENT DimToWarm 7W 806lm E27 KLAR Sonepar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lysstrøm:

806...806 lm
Se tilgjengelige varianter470...470 lm
Se tilgjengelige varianter540...540 lm
Se tilgjengelige varianter621...621 lm

Lampeform:

Kule
Se tilgjengelige varianterPæreform
Se tilgjengelige varianterReflektor

Sokkel:

E27
Se tilgjengelige varianterE14
Se tilgjengelige varianterGU10
Se tilgjengelige varianterGU5,3

Lampeeffekt:

7...7 W
Se tilgjengelige varianter4,5...4,5 W
Se tilgjengelige varianter5,7...5,7 W
Se tilgjengelige varianter8,2...8,2 W

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 806...806 lm

  • Lampeform - Kule

  • Sokkel - E27

  • Fargetemperatur - 2200...3000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

7630268405014

Elnummer

3713201

Leverandørens varenummer

0019590065

Typebeskrivelse

3713201

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lysstrøm:

806...806 lm

Lampeform:

Kule

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2200...3000 K

Nominell strøm:

43...43 mA

Virkningsgrad:

0,7

Lampeeffekt:

7...7 W

Spenningstype:

AC

Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:

806 lm

Lysutbytte lampe:

115 lm/W

Lysstyrke:

108 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Fargeløs

Strålevinkel:

0...360 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

60 mm

Lengde:

108 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Med lampebetegnelse:

A-Type

Min. antall koblingssykluser:

20000

Klirrfaktor (THD):

0,85

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

0,007 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

Ja

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LIT by CARDI LED lyskilder er dimbare, har god fargegjengivelse, lavt strømforbruk og lang levetid.