Siemens - Digitalt overvåkingsrele, hastighet måling, for IO-Link, fra 0.1 til 2200 rpm, fjærklemmetilkobling - 3UG4851-2AA40
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemmeGrunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 24...24 V
Spenningstype for betjening - DC
Funksjon omdreiningstallovervåking - Ja
Funksjon stillstandsovervåking - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209895911
Elnummer
4162246
Leverandørens varenummer
3UG4851-2AA40
Typebeskrivelse
4162246
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
DC
Funksjon omdreiningstallovervåking:
Ja
Funksjon stillstandsovervåking:
nei
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Med avtakbare klemmer:
Ja
Nominell driftsfrekvens:
-99999...-99999 Hz
Med tilbakemeldingskrets:
nei
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, med kontakt:
0
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, med kontakt:
0
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, halvleder:
0
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, halvleder:
0
Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, med kontakt:
0
Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, med kontakt:
1
Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, halvleder:
0
Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, halvleder:
0
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Med BG BIA-godkjennelse:
nei
Godkjent i henhold til UL:
nei
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
91 mm
Dybde:
103 mm