Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - Overvåkningsrele CM-PBE, FASE FEIL - 1SVR550882R9500

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Overvåkningsrele CM-PBE, FASE FEIL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Spenningsmåleområde:

380...440 V

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 380...440 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V

  • Fasesekvensovervåking - nei

  • Spenningsmåleområde - 380...440 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614348136

Elnummer

4187169

Leverandørens varenummer

1SVR550882R9500

Typebeskrivelse

Div. overvåkingsrele

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

380...440 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Fasesekvensovervåking:

nei

Spenningsmåleområde:

380...440 V

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Ekstern strømforsyning påkrevd:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

380...440 V

Funksjon fasesviktovervåking:

Ja

Funksjon underspenningsgjenkjenning:

nei

Funksjon overspenninggjenkjenning:

nei

Funksjon assymetrigjenkjenning:

nei

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0,5 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

0,5 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0,15 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

0,15 s

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Nominell brytestrøm:

4 A

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

78 mm

Dybde:

78,5 mm

OVERV.RELE CM-PBE, FASE FEIL