Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - CM-PFS.S 3- Faseovervåkningsrele - 1SVR730824R9300

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - CM-PFS.S 3- Faseovervåkningsrele

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 200...500 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V

  • Fasesekvensovervåking - Ja

  • Spenningsmåleområde - 200...500 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779851947

Elnummer

4188094

Leverandørens varenummer

1SVR730824R9300

Typebeskrivelse

CM-PFS.S

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

200...500 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Fasesekvensovervåking:

Ja

Spenningsmåleområde:

200...500 V

Antall vekselkontakter:

2

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Ekstern strømforsyning påkrevd:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

200...500 V

Funksjon fasesviktovervåking:

Ja

Funksjon underspenningsgjenkjenning:

nei

Funksjon overspenninggjenkjenning:

nei

Funksjon assymetrigjenkjenning:

nei

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0,5 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

0,5 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

0 s

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Nominell brytestrøm:

4 A

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

85,6 mm

Dybde:

103,7 mm

CM-PFS.S 3-Fas Overvåkningsrele 2c/o, L1-L2-L3=200-500VAC 50/60Hz Erstatning for 1SVR430824R9300