Schneider Electric - STBXMP1100 STB termineringsplate - STBXMP1100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP20Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Andre
Antall poler - 0
Merkestrøm In - 0 A
Type strømtilkobling - Andre
Materiale i kontakt - Andre ikke-kobberlegeringer
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Modicon STB
EAN/GTIN
3595862053655
Elnummer
4501464
Leverandørens varenummer
STBXMP1100
Typebeskrivelse
4501464
Kontaktutførelse:
Andre
Antall poler:
0
Merkestrøm In:
0 A
Type strømtilkobling:
Andre
Materiale i kontakt:
Andre ikke-kobberlegeringer
Kapslingsmateriale:
Andre
Bredde:
18,4 mm
Høyde:
23,11 mm
Dybde:
14,6 mm
Antall stikkontaktrekker:
0
Overspenningkategori (verdi):
II
Forurensningsgrad (verdi):
2
Kontaktoverflatens materiale:
Andre
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Kapslingsbelegg:
Andre
Type låsemekanisme:
Andre
Monteringsmetode:
Satt inn
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre
Med jordleder:
nei
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP20
EMC-utførelse:
nei
Antall kabellinnganger:
0
Med tetning:
nei
Anordning for kabeltilførsel:
Andre