Schneider Electric - MTN668990 KNX backup batt. 7,2Ah - MTN668990

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - MTN668990 KNX backup batt. 7,2Ah

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Kapasitet:

7200 mAh
Se tilgjengelige varianter18000 mAh

Bredde:

65 mm
Se tilgjengelige varianter72 mm

Vekt:

2,899 g
Se tilgjengelige varianter6,313 g

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelsesbetegnelse - Andre

  • Nominell spenning - 12 V

  • Kapasitet - 7200 mAh

  • IEC-betegnelse - Andre

  • Andre betegnelser - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485011905

Elnummer

4546433

Leverandørens varenummer

MTN668990

Typebeskrivelse

Bygg EIB / KNX

Størrelsesbetegnelse:

Andre

Nominell spenning:

12 V

Kapasitet:

7200 mAh

IEC-betegnelse:

Andre

Andre betegnelser:

Andre

Antall celler:

8

Modell / utførelse:

Andre

Lengde:

151 mm

Høyde inkl. poler:

100 mm

Bredde:

65 mm

Diameter:

0 mm

Batteripakke:

nei

Egnet for EX-applikasjoner:

nei

Plastkapsling:

Ja

Omgivelsestemperatur:

-15...40 °C

Egnet for hurtiglading:

nei

Vekt:

2,899 g

Alle linjer og områder i et KNX system, må ha en egen strømforsyning. Man må benytte en spesiell KNX strømforyning, og kan altså ikke benytte en vanlig 24V DC forsyning. Dette for ikke å ødelegge signalene som overføres på bussen.Spenningsforyningen plasseres på DIN-skinne i fordelingen.For små installasjoner, eller for å forsyne hovedlinjer/områder, kan man benytte en 160mA strømforsyning. Hvis man skal forsyne to separate linjer fra samme fordeling, kan man benytte en 2x230mA strømforsyning.Hvis man derimot har utnyttet linjene fullt ut, eller har produkter som relativt sett krever mye strøm (eks ventilmotorer), bør man velge en 640mA.