ABB Electrification - HA-M-0.6.1 Varmeaktuator med 6 soner for ABB-free@home® - 2CDG510008R0011

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - HA-M-0.6.1 Varmeaktuator med 6 soner for ABB-free@home®

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall utganger:

6

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Free@home

  • Monteringsmetode - REG

  • Kontinuerlig pådrag - nei

  • Vekslende pådrag - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779941815

Elnummer

4549612

Leverandørens varenummer

2CDG510008R0011

Typebeskrivelse

HA-M-0.6.1

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Free@home

Monteringsmetode:

REG

Kontinuerlig pådrag:

nei

Vekslende pådrag:

Ja

Bussystem KNX-Radio:

Ja

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

Ja

Bussystem Powernet:

Ja

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Busstilkobling inkludert:

Ja

Avtagbar busmodul:

nei

Ventilbeskyttelsesfunksjon:

nei

Håndbryter:

nei

Antall digitale innganger:

0

Maks koblingsstrøm ohmsk last):

0,75 A

Antall utganger:

6

Maks utgangsstrøm:

0,16 A

Bryterspenning:

230...230 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. dybde på apparatboks:

64,5 mm

Varmeaktuator med 6 soner for ABB-free@home. Styrer thermoshunt ventiler. Utgangen er beskyttet mot kortslutning og overlast. 24 til 230 V ~ ventiler.