Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Samsung Electronics - Wind-Free 09 Innedel Varmepumpe Luft/Luft - AR09TXCACWKNEE

Samsung Electronics
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Kjølekapasitet:

0,9...3,6 kW
Se tilgjengelige varianter0,9...4,8 kW

Varmeeffekt:

0,8...7,1 kW
Se tilgjengelige varianter0,8...7,3 kW

Avfuktningskapasitet:

1 l/h
Se tilgjengelige varianter1,5 l/h

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Singlesplitt

  • Virkemåte - Kjøling og oppvarming

  • Modell (innvendig enhet) - Vegg (høy)

  • Type kjølemiddel - R32

  • Kjølekapasitet - 0,9...3,6 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

8806090559839

Elnummer

4910753

Leverandørens varenummer

AR09TXCACWKNEE

Typebeskrivelse

AR09TXCACWKNEE

Modell / utførelse:

Singlesplitt

Virkemåte:

Kjøling og oppvarming

Modell (innvendig enhet):

Vegg (høy)

Type kjølemiddel:

R32

Kjølekapasitet:

0,9...3,6 kW

Varmeeffekt:

0,8...7,1 kW

Omformerstyrt:

Ja

VRF-modell:

nei

Globalt oppvarmingspotensial (GWP):

675

Tilkoblingsspenning:

220 V

Antall faser:

1

Frekvens:

50 Hz

Høyde:

299 mm

Bredde:

889 mm

Dybde:

215 mm

Farge:

Hvit

EER (kjøling):

4,63

COP (varmeapparat):

4,74

SEER (kjøling):

8,8

SCOP (oppvarming):

5,1

Antall viftetrinn:

5

Nominell diameter væskeledning:

1/4"

Nominell diameter sugeledning:

3/8"

Avfuktningskapasitet:

1 l/h

Utvendig rørdiameter kondensavløp:

16 mm

Med luftrensefilter:

Ja

Med luktfilter:

Ja

Med fjernkontroll:

Ja

Med trådløs fjernkontroll:

Ja

Med klokkeprogram/timer:

Ja

Innedel med tilkobling til uteluft:

nei

Vekt:

10,4 kg

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

Ja

Kompatibel med Amazon Alexa:

Ja

Vår mest avanserte varmepumpe. Med bevegelsessensor, kunstig intelligens og smarthjemteknologi får du en varmepumpe som tilpasser driften etter din hverdag. Det gir deg redusert strømforbruk og høyere komfort. Samsung Nordic Wind-Free™ har dessuten vår unike teknologi for et trekkfritt inneklima.