El-Bjørn - Varmevifte VFBR9 9KW 400V IP54 2m kabel og plugg portabel - 4930320

El-Bjørn
KopierKopier
El-Bjørn - Varmevifte VFBR9 9KW 400V IP54 2m kabel og plugg portabel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Varmeeffekt:

0...9 kW
Se tilgjengelige varianter0...15 kW
Se tilgjengelige varianter0...3 kW
Se tilgjengelige varianter0...3,3 kW
Se tilgjengelige varianter0...6 kW
Se tilgjengelige varianter4,5...9 kW

Luftvolum:

1200 m³/h
Se tilgjengelige varianter250 m³/h
Se tilgjengelige varianter400 m³/h
Se tilgjengelige varianter750 m³/h

Effektforbruk:

9 kW
Se tilgjengelige varianter3 kW
Se tilgjengelige varianter3,3 kW
Se tilgjengelige varianter6 kW
Se tilgjengelige varianter15 kW

Beskyttelsesklasse IP:

IP55
Se tilgjengelige varianterIP44

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Varmeeffekt - 0...9 kW

  • Luftvolum - 1200 m³/h

  • Tilkoblingsspenning - 400 V

  • Effektforbruk - 9 kW

  • Antall effekttrinn - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Varmeeffekt:

0...9 kW

Luftvolum:

1200 m³/h

Tilkoblingsspenning:

400 V

Effektforbruk:

9 kW

Antall effekttrinn:

3

Ventilasjons posisjon:

nei

Overopphetingsvern:

Ja

Med viftestyring:

Ja

Med hjul:

Ja

Tidsbryter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Diameter fraluft:

410 mm

El-Bjørn tilbyr et stort utvalg av varmluftsvifter.Portable fra 2kW opptil 15kW og for fast montasje for henholdsvis 9kW eller 15kW. Viftene er beregnet på bruk som midlertidig eller permanat oppvarming i f. eks. bygninger, lager, verksteder, vaske og idrettshaller osv.